Mostiček za merjenje globine

Št. art.: 412710
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,63 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 15,15 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
485 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina mostička 75 mm
Odprtina merilnega mostička 16,3×3,3 mm
Vrsta izdelka Merilni mostiček

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 412710
EAN/GTIN 4045197203106
Številka proizvajalca 412710

Opis

Primerno za:

Vsa analogna in digitalna pomična merila vel. 150, digitalna pomična merila HOLEX vel. 200, vel. 300, vsa pomična merila GARANT št-. 412680; 412682; 412690; 412692; 418682.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico