Mostiček za merjenje globine

Št. art.: 412695
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,63 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 15,15 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
71 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina mostička 75 mm
Odprtina merilnega mostička 18,1×5,5 mm
Vrsta izdelka Merilni mostiček

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 412695
EAN/GTIN 6923903400231
Številka proizvajalca 050083-10

Opis

Primerno za:

Vsa analogna in digitalna pomična merila vel. 150 in 200, digitalna pomična merila HOLEX vel. 300.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Mostiček za merjenje globine

Mostiček za merjenje globine

po ponudbi
Na zalogi
71 kosov na zalogi
60,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.190 kosov na zalogi
37,20 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Odprtina merilnega mostička 18,1×5,5 mm 16,3×3,3 mm
Širina mostička 75 mm 75 mm
Vrsta izdelka Merilni mostiček Merilni mostiček

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico