{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | ISO 13385 | |
Merilno območje | 0 mm - 150 mm | |
Odčitavanje | 0,01 mm | |
Odčitavanje | 0,0005 col | |
Preklop odčitavanja | mm/cole | |
Odstopanje meritve E MPE | ±0,02 mm | |
Globinski omejevalnik | kotno 3,7×1,3 | |
Vmesnik | Vmesnik RS232C; USB-vmesnik | |
Vrsta IP-zaščite | IP 54 | |
Dolžina konic | 40 mm | |
Merilno orodje | digitalno | |
Material | Plemenito jeklo, INOX | |
vse dele | kaljeno | |
Pakiranje | čvrsta škatla | |
Napajanje | Baterijsko napajanje | |
Število vključenih baterij | 1 | |
Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081560 CR2032 | |
Vrsta izdelka | univerzalnih pomičnih meril |
Številka izdelka | 412680 150 | |
EAN/GTIN | 4045197949349 | |
Številka proizvajalca | 412680 150 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |