Strešna lestev 4,2 m iz naravnega aluminija

Št. art.: 41237
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
    Vrsta izdelka Strešna lestev

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 41237
    EAN/GTIN 4003866412372
    Številka proizvajalca 41237
    L-število L90010 1350

    Opis

    Opis:

    Varen vzpon na različne naklone strehe zaradi zelo stabilne, nepremične lestve z izvensrediščnim razporedom stopnic.
    Nedrseče kvadratne stopnice z 2 različno nagnjenima stopnicama.
    Razporeditev stopnic zunaj sredine.
    Robustni profili za 80 mm varnostne razdalje med stopnicami in strešno površino.
    Enostavna prilagoditev lestve na ustrezno dolžino strehe.
    Zunanja širina: 340 mm.
    Povezava med prečkami z visoko trdnostnimi kakovostnimi obrobami ZARGES.
    Stopnice iz ekstrudiranega aluminijastega profila za največjo varnost.

    Lastnosti:

    Obremenitev največ 150 kg
    Barva aluminij, naravna
    Teža 6,8 kg
    Širina lestve 340 mm
    Dolžina lestve 4,2 m
    Priključek s prirobnico za vodilno/stopenjsko letev
    Razmik med vodili in stopnicami navpično 280 mm
    Število poganjkov 15
    Globina stopnice 30 mm

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico