{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | ISO 13385 | |
Merilno območje | 200 mm | |
Odčitavanje | 0,05 mm | |
Preklop odčitavanja | mm / cole | |
Delitev | 1/20 mm | |
Delitev | 1/128 col | |
Kromirana skala | da | |
Odstopanje meritve E MPE | ±0,05 mm | |
Z globinskim omejevalnikom | da | |
Globinski omejevalnik | kotno 3,7×1,4 | |
Utrditev | Vijak za utrditev na zgornji strani | |
Vodilo | Povišana vodila | |
Dolžina konic | 50 mm | |
Dolžina križnih konic | 20,5 mm | |
Merilno orodje | analogni | |
Material | Plemenito jeklo, INOX | |
vse dele | kaljene | |
Pakiranje | Etui | |
Masa | 180 g | |
Vrsta izdelka | univerzalnih pomičnih meril |
Številka izdelka | 412101 200 | |
EAN/GTIN | 4946368110189 | |
Številka proizvajalca | 530-114 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Pomično merilo 200 mm
po ponudbi
Na zalogi
51 kosov na zalogi
92,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
400 kosov na zalogi
80,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
621 kosov na zalogi
57,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Odčitavanje | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Preklop odčitavanja | mm / cole | mm / cole | mm / cole |
vse dele | kaljene | kaljene | kaljene |
Utrditev | Vijak za utrditev na zgornji strani | Vijak za utrditev na zgornji strani | Vijak za utrditev na zgornji strani |
Merilno območje | 200 | 0 ;200 | 0 ;200 |
Z globinskim omejevalnikom | da | da | da |
Merilno orodje | analogni | analogni | analogni |