{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | ISO 13385 | |
Merilno območje | 150 mm | |
Odčitavanje | 0,05 mm | |
Preklop odčitavanja | mm / cole | |
Delitev | 1/20 mm | |
Delitev | 1/128 col | |
Kromirana skala | da | |
Odstopanje meritve E MPE | ±0,05 mm | |
Z globinskim omejevalnikom | da | |
Globinski omejevalnik | kotno 3,7×1,4 | |
Utrditev | Vijak za utrditev na zgornji strani | |
Vodilo | Povišana vodila | |
Dolžina konic | 40 mm | |
Dolžina križnih konic | 17 mm | |
Merilno orodje | analogni | |
Material | Plemenito jeklo, INOX | |
vse dele | kaljene | |
Pakiranje | Etui | |
Masa | 143 g | |
Vrsta izdelka | univerzalnih pomičnih meril |
Številka izdelka | 412101 150 | |
EAN/GTIN | 4946368110165 | |
Številka proizvajalca | 530-104 | |
Proizvajalec | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |