{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | ISO 13385 | |
Merilno območje | 0 mm - 150 mm | |
Odčitavanje | 0,05 mm | |
Preklop odčitavanja | mm / cole | |
Delitev | 1/20 mm | |
Delitev | 1/128 col | |
Odstopanje meritve E MPE | ±0,05 mm | |
Z globinskim omejevalnikom | da | |
Globinski omejevalnik | kotno 3,7×1,3 | |
Utrditev | Momentno vpenjanje | |
Dolžina konic | 40 mm | |
Merilno orodje | analogni | |
Material | Plemenito jeklo, INOX | |
vse dele | kaljene | |
Pakiranje | čvrsta škatla | |
Vrsta izdelka | univerzalnih pomičnih meril |
Številka izdelka | 410255 150 | |
EAN/GTIN | 4059192001575 | |
Številka proizvajalca | 4100600 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Pomično merilo z momentno pritrdilno ploščico, Merilno območje: 150mm
po ponudbi
Na zalogi
63 kosov na zalogi
48,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
208 kosov na zalogi
71,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
341 kosov na zalogi
73,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Preklop odčitavanja | mm / cole | mm / cole | mm / cole |
vse dele | kaljene | kaljene | kaljene |
Utrditev | Momentno vpenjanje | Vijak za utrditev na zgornji strani | Momentno vpenjanje |
Standard | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 |
Dolžina konic | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Material | Plemenito jeklo, INOX | Plemenito jeklo, INOX | Plemenito jeklo, INOX |
Vrsta izdelka | univerzalnih pomičnih meril | univerzalnih pomičnih meril | univerzalnih pomičnih meril |