{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | ISO 13385 | |
Merilno območje | 0 mm - 150 mm | |
Odčitavanje | 0,05 mm | |
Preklop odčitavanja | mm / cole | |
Delitev | 1/20 mm | |
Delitev | 1/128 col | |
Kromirana skala | da | |
Odstopanje meritve E MPE | ±0,05 mm | |
Z globinskim omejevalnikom | da | |
Globinski omejevalnik | ⌀ 1,6 | |
⌀ globinskega omejevalnika | 1,6 mm | |
Utrditev | Vijak za utrditev na zgornji strani | |
Dolžina konic | 40 mm | |
Merilno orodje | analogni | |
Material | Plemenito jeklo, INOX | |
vse dele | kaljene | |
Pakiranje | čvrsta škatla | |
Tabela navojev | Tabela pomičnih meril | |
Vrsta izdelka | univerzalnih pomičnih meril |
Številka izdelka | 410640 150 | |
EAN/GTIN | 4045197304001 | |
Številka proizvajalca | 410640 150 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Pomično merilo brez paralakse z okroglim merilnikom globine 150 mm
po ponudbi
Na zalogi
275 kosov na zalogi
70,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
372 kosov na zalogi
71,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Odčitavanje | 0,05 | 0,05 |
Preklop odčitavanja | mm / cole | mm / cole |
vse dele | kaljene | kaljene |
Utrditev | Vijak za utrditev na zgornji strani | Momentno vpenjanje |
Merilno območje | 0 ;150 | 0 ;150 |
Globinski omejevalnik | ⌀ 1,6 | kotno 3,7×1,3 |
Material | Plemenito jeklo, INOX | Plemenito jeklo, INOX |