{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | ISO 13385 | |
Merilno območje | 0 mm - 150 mm | |
Odčitavanje | 0,02 mm | |
Preklop odčitavanja | mm / cole | |
Delitev | 1/50 mm | |
Delitev | 1/1000 col | |
Odstopanje meritve E MPE | ±0,04 mm | |
Z globinskim omejevalnikom | da | |
Globinski omejevalnik | ⌀ 1,6 | |
Utrditev | Vijak za utrditev na zgornji strani | |
Dolžina konic | 40 mm | |
Merilno orodje | analogni | |
Material | Plemenito jeklo, INOX | |
vse dele | kaljene | |
Pakiranje | Etui | |
Tabela navojev | Tabela pomičnih meril | |
Vrsta izdelka | univerzalnih pomičnih meril |
Številka izdelka | 410205 150 | |
EAN/GTIN | 4045197202949 | |
Številka proizvajalca | 410205 150 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Pomično merilo Nonij 1/50 z okroglim merilnikom globine, Merilno območje: 150mm
po ponudbi
Na zalogi
680 kosov na zalogi
27,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
762 kosov na zalogi
33,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
173 kosov na zalogi
71,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Odčitavanje | 0,02 mm | 0,02 mm | 0,05 mm |
Merilno območje | 0 mm - 150 mm | 0 mm - 150 mm | 0 mm - 150 mm |
Dolžina konic | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Delitev | 1/50 mm | 1/50 mm | 1/20 mm |
Material | Plemenito jeklo, INOX | Plemenito jeklo, INOX | Plemenito jeklo, INOX |
Vrsta izdelka | univerzalnih pomičnih meril | univerzalnih pomičnih meril | univerzalnih pomičnih meril |
Odstopanje meritve E MPE | ±0,04 mm | ±0,03 mm | ±0,05 mm |