Opis:
Varen vzpon na različne naklone strehe zaradi zelo stabilne, nepremične lestve z izvensrediščnim razporedom stopnic.
Nedrseče kvadratne stopnice z 2 različno nagnjenima stopnicama.
Razporeditev stopnic zunaj sredine.
Robustni profili za 80 mm varnostne razdalje med stopnicami in strešno površino.
Enostavna prilagoditev lestve na ustrezno dolžino strehe.
Zunanja širina: 340 mm.
Povezava med prečkami z visoko trdnostnimi kakovostnimi obrobami ZARGES.
Stopnice iz ekstrudiranega aluminijastega profila za največjo varnost.
Lastnosti:
Obremenitev največ 150 kg
Barva aluminij, naravna
Teža 4,8 kg
Širina lestve 340 mm
Dolžina lestve 2,8 m
Priključek s prirobnico za vodilno/stopenjsko letev
Razmik med vodili in stopnicami navpično 280 mm
Število stopnic 10
Globina stopnice 30 mm