Opis:
Jeklena žica je najpogostejši material za polnjenje. Krtače z jekleno žico so še posebej primerne za površinsko obdelavo in posnemanje robov. PFERD posebna žica ima visoko natezno in upogibno trdnost. To zagotavlja optimalno obrabo žice in visoke življenjska doba, tudi pri ekstremnih ščetkanju. Jeklena žica vzdrži temperature do 300 °C. Agresiven in stabilen ščetka, ki lahko prenese visoke mehanske obremenitve. Primerno za vsa težka opravila ščetkanja v stacionarnem in avtomatiziranem načinu uporaba, npr. Za odstranjevanje robov.
Lastnosti:
- Številka, pletenice: 54 kosov
- Embalaža: Industrijska embalaža
- VRT/MIN, največ: 4500 vrt./min
- VRT/MIN, opt., iz: 2000 vrt./min
- VRT/MIN, opt., dokler: 3400 vrt./min
- Metrična širina: 16 mm
- Snemalni sistem: Izvrtina
- Ø Luknja: 50,8 mm
- Ø material za skladiščenje: 0,35 mm
- Ø Zunanja metrika: 250 mm
- Material za skladiščenje: Jeklena žica (ST)
- Dolžina, obrezovanje: 41 mm
Prednosti:
- uporaba je na vseh standardnih stacionarnih pogonskih strojih in brusilnih blokih zaradi spremenljivih premerov izvrtin mogoč.
- Agresiven učinek ščetkanja zaradi visoke togosti žičnih pletenic.
- Long življenjska doba z uporabo posebne KONJSKE žice.
Uporaba:
- Priporočila za uporabo: Upoštevajte priporočene hitrosti.
- Opravila obdelave: Čiščenje; razrivanje; odstranjevanje vodnega kamna; odstranjevanje oksidnih plasti; odstranjevanje barve; obdelava koreninskih šivov; obdelava zvarov; obdelava filenih šivov
- Vrste pogona: Stacionarni stroji
Material:
- Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
- Litega železa
- Jeklena litina
- Jeklo, jeklena litina
- Jekleni materiali s trdoto > 54 HRC
- Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)