Pribor Par adapterjev za krtače za kolesa z vozli in krtače za odstranjevanje nečistoč z odprtino od 50,8 do 16-20

Št. art.: 4007220900376
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Številka izdelka 4007220900376
EAN/GTIN 4007220900376
Številka proizvajalca 43690035

Opis

Opis:

Pferd ponuja različne adapter za okrogle ščetke z luknjami. Primerno za pletene okrogle krtače s premerom 200–250 mm in nepletene okrogle krtače različice čopiča za ravnanje z glajenjem robov.

Lastnosti:

  • Oblika: Brez navedbe
  • Primerno za izvrtino ø [mm]: 50,8 mm
  • Primerno za: RBG, pletene okrogle ščetke, ø 200–250 mm, RBU, krtače za posnemanje robov ø 200–250 mm
  • Ø Luknja vključena v garnitura: 16/18/20

Prednosti:

  • Omogočite uporaba ščetk na vseh pogonih orodja tako, da prilagodite premer izvrtine na želeno dimenzijo.
  • Varno držite ščetka zaradi visoke natančnosti prileganja.

Obseg dobave:

  • garnitura vsebuje 3 parov adapterjev.

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico