Rezalni kolut za krožno žago za kovine T 350x2,8x25,4 mm Uni.-line PSF CHOP STEELOX jeklo/nerezovo jeklo (10)

Št. art.: 4007220950197
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Rezalna plošča

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4007220950197
EAN/GTIN 4007220950197
Številka proizvajalca 66323575
L-število L51160 54

Opis

Opis:

Serija PFERD ponuja rezalne plošče za žage za rezanje kovin (CHOPSAW) v različnih izvedbah in dimenzijah. Rezalne plošče za žage za rezanje kovin se uporabljajo za rezanje trdnega materiala, profilov in cevi. Osnovni program univerzalne linije RVP vključuje trdna orodja za strojno obdelavo najpogostejših materialov. Orodja univerzalne linije RVP dosegajo dobre delovne rezultate z visoko gospodarsko učinkovitostjo. Zelo elegantno orodje v trdoti k z osrednjo mrežo za jeklo in nerjavno jeklo (INOX). Za agresivno in nizko brusno rezanje.

Lastnosti:

  • Največja delovna hitrost, maks.: 80 m/s.
  • VRT/MIN, največ: 4400 vrt./min
  • Oblika: EHT / 41 / T1
  • Metrična širina: 2,8 mm
  • Ø Luknja: 25,4 mm
  • Brusno sredstvo: Korund A..
  • Ø Zunanja metrika: 350 mm

Prednosti:

  • Visoka ekonomičnost zahvaljujoč visoki življenjska doba.
  • Hiter napredek pri delu zaradi dobre učinkovitosti ločevanja.
  • Nizko brusno rezanje zaradi manjšega stranskega trenja.
  • Za univerzalne naloge ločevanja.

Uporaba:

  • Opravila obdelave: Ločevanje; ločevanje cevi; ločevanje profilov; ločevanje trdnega materiala
  • Vrste pogona: CHOPSAW HD do 3 kW; stacionarni stroji

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • Nerjaveče jeklo (INOX)
    • Jeklo

Opomba:

  • Uporabljajte samo na stacionarnih strojih z močjo do 3 kW.

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico