Redukcijski obroč za rezalno kolo z luknjo od 25,4 do 22,2 mm (širina 3,0 mm) z omejevalno manšeto

Št. art.: 4007220956212
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
  • Koraki naročila: 5 Kosov
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
Vrsta izdelka Reducirni obroči

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4007220956212
EAN/GTIN 4007220956212
Številka proizvajalca 69900174
L-število L51070 433

Opis

Opis:

Reducirni obročki omogočajo varno nastavitev standardne izvrtine na manjšo velikost izvrtine.

Lastnosti:

  • Metrična širina: 3 mm
  • Ø Inside metric: 22,23 mm
  • Ø Zunanja metrika: 25,4 mm

Prednosti:

  • Prilagodljiva prilagoditev zahtevam pogonskega stroja.
  • Z varovalnim obročkom, ki preprečuje, da bi obročki potiskali skozi odprtino diska.

Opomba:

  • Prepričajte se, da so prirobnice na pogonskem stroju obrnjene zadaj, da lahko orodje varno pripnete.

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.