Izvedba:
Opis:
Brusno kolo je sestavljeno iz podpornega telesa z grednimi in gumijastimi rebri. Dokončati ga je treba z ustreznimi brusilnimi rebri. Kombinacija in razporeditev brusilnih in gumijastih reber daje orodju zelo visoko stopnjo prilagodljivosti. Orodja POLIFLAP so idealna za poravnavo in obnovo površinskih struktur, fino brušenje polmerov, kontur, ukrivljenosti in velikih površin.
Lastnosti:
- Vrsta Pferd: PFL
- VRT/MIN, največ: 3500 vrt./min
- VRT/MIN, možnost: 1500 vrt./min
- Izvedba: Brez specifikacij
- Metrična širina: 60 mm
- Ø Zunanja metrika: 170 mm
- Ø Metrična gred: 12 mm
Prednosti:
- Optimalna poravnava različnih površinskih struktur.
- Ustvarja dosledno visoko kakovost površine v celotnem življenjska doba kot nov, Sharp brusno sredstvo je nenehno sprosti.
- Udobno rokovanje zaradi posebej lahke konstrukcije.
Obseg dobave:
- Dobavljeno brez abrazivnih reber.
Opomba:
- Iz varnostnih razlogov največje dovoljene vrednosti število vrtljajev nikoli ne sme biti presežena.
- Največja dovoljena periferna hitrost je 32 m/s.