Opis:
Orodja POLIFLAP so idealna za poravnavo in obnovo površinskih struktur, fino brušenje polmerov, kontur, ukrivljenosti in velikih površin. Brusilna rezila, primerna za brusno kolo POLIFLAP, za doseganje optičnih učinkov od grobe do zelo fine.
Lastnosti:
- Metrična širina: 60 mm
- Brusno sredstvo: Korund A..
- Metrična dolžina: 75 mm
- Velikost zrnja: 180
Prednosti:
- Udobno rokovanje z enostavno zamenjavo po obrabi in trganju.
Uporaba:
- Opravila obdelave: Posnemanje robov; postopno fino mletje; izenačevanje; strukturiranje (glajenje, glajenje in nasičenje); Površinska obdelava; strojna obdelava zvarov
- Vrste pogona: Pogon gredi za upogibanje; premi brusilnik
Material:
- Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
- Aluminij
- Temprana litina
- Medenina
- Jeklena litina
- Baker
- Siva/nodularna litina (GG/GJL, GGGG/GJS)
- Kaljena, kaljena jekla nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Jekleni materiali s trdoto > 54 HRC
- Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
Obseg dobave:
- Pakirna enota ustreza celotnemu sestavljanju brusnega kolesa POLIFLAP.
Opomba:
- Največja dovoljena periferna hitrost je 32 m/s.
- Iz varnostnih razlogov največje dovoljene vrednosti število vrtljajev nikoli ne sme biti presežena.