Opis:
Široka paleta SG električnih vodov ponuja zmogljivo orodje za vsako uporabo in material. Orodja linije SG Performance dosegajo najboljše delovne rezultate z največjo stroškovno učinkovitostjo. Pferd ponuja majhne rezalne plošče za premi brusilnik v različnih dimenzijah. Univerzalne rezalne plošče so primerne za rezanje jekla, nerjavečega jekla (INOX), litega železa, aluminija in drugih materialov. Universal rezalna plošča z visoko rezalno močjo in najvišjo življenjska doba za uporaba na ravnih brusilnikih.
Lastnosti:
- VRT/MIN, največ: 20100 vrt./min
- Oblika: EHT / 41 / T1
- Metrična širina: 3 mm
- Ø Luknja: 10 mm
- Brusno sredstvo: Korund A..
- Ø Zunanja metrika: 76 mm
Prednosti:
- Idealno za težko dostopna območja.
- Universal rezalna plošča za številne materiale.
- Hiter napredek pri delu zaradi dobre učinkovitosti ločevanja.
- Najvišja ekonomska učinkovitost z najvišjim življenjska doba.
Uporaba:
- Opravila obdelave: Rezanje profilov; rezanje listov; rezanje trdnega materiala; ustvarjanje prebojev
- Vrste pogona: Pogon gredi za upogibanje; premi brusilnik
Material:
- Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
- Aluminij
- Lito železo
- Zlitine na osnovi niklja (npr. Inconell in Hasteloy)
- nikelj ali superzlitine na osnovi titana
- Druge neželezne kovine
- Plemenito jeklo (INOX)
- Jeklo
Obseg dobave:
- Prosimo, da naročite ustrezen držalo orodij posebej.
Opomba:
- Upoštevajte največjo vrednost število vrtljajev rezalna plošča in držalo orodij – spodnja je odločilna.