Vpenjalni vijak za majhne rezalne kolute z luknjo 10 mm - Ø 6,35 mm

Št. art.: 4007220219133
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
    Vrsta izdelka Vpenjalna prirobnica

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4007220219133
    EAN/GTIN 4007220219133
    Številka proizvajalca 33513000
    L-število L51160 47

    Opis

    Opis:

    pribor za vpenjanje majhnih rezalnih plošč na ravnih brusilnikih. Stabilna zasnova z največjo odpornostjo na lomljenje gredi.

    Lastnosti:

    • Vrsta Pferd: BO 6,35/10 0-4 (1/4)
    • Razpon vpenjanja: 0 mm
    • Razpon vpenjanja do: 4 mm
    • Primerno za izvrtino ø [mm]: 10
    • Ø Metrična gred: 6,35 mm

    Opomba:

    • Upoštevajte največjo vrednost število vrtljajev rezalna plošča in držalo orodij – spodnja je odločilna.

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico