Mali rezalni disk EHT 76x2,0x10mm, ravna linija moči SG STEELOX za jeklo/neželezno jeklo

Št. art.: 4007220165843
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 50 Kosov
  • Koraki naročila: 50 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Rezalna plošča

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4007220165843
EAN/GTIN 4007220165843
Številka proizvajalca 65508021
L-število L51080 103

Opis

Opis:

Široka paleta SG električnih vodov ponuja zmogljivo orodje za vsako uporabo in material. Orodja linije SG Performance dosegajo najboljše delovne rezultate z največjo stroškovno učinkovitostjo. Pferd ponuja majhne rezalne plošče za premi brusilnik v različnih dimenzijah. Univerzalne rezalne plošče so primerne za rezanje jekla, nerjavečega jekla (INOX), litega železa, aluminija in drugih materialov. Universal rezalna plošča z visoko rezalno močjo in najvišjo življenjska doba za uporaba na ravnih brusilnikih.

Lastnosti:

  • VRT/MIN, največ: 20100 vrt./min
  • Oblika: EHT / 41 / T1
  • Metrična širina: 2 mm
  • Ø Luknja: 10 mm
  • Brusno sredstvo: Korund A..
  • Ø Zunanja metrika: 76 mm

Prednosti:

  • Idealno za težko dostopna območja.
  • Universal rezalna plošča za številne materiale.
  • Hiter napredek pri delu zaradi dobre učinkovitosti ločevanja.
  • Najvišja ekonomska učinkovitost z najvišjim življenjska doba.

Uporaba:

  • Opravila obdelave: Rezanje profilov; rezanje listov; rezanje trdnega materiala; ustvarjanje prebojev
  • Vrste pogona: Pogon gredi za upogibanje; premi brusilnik

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • Aluminij
    • Lito železo
    • Zlitine na osnovi niklja (npr. Inconell in Hasteloy)
    • nikelj ali superzlitine na osnovi titana
    • Druge neželezne kovine
    • Plemenito jeklo (INOX)
    • Jeklo

Obseg dobave:

  • Prosimo, da naročite ustrezen držalo orodij posebej.

Opomba:

  • Upoštevajte največjo vrednost število vrtljajev rezalna plošča in držalo orodij – spodnja je odločilna.

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico