Mali rezalni disk EHT 76x1,0x10mm, ravna linija moči SG STEELOX za jeklo/neželezno jeklo

Št. art.: 4007220165829
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 50 Kosov
  • Koraki naročila: 50 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Rezalna plošča

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4007220165829
EAN/GTIN 4007220165829
Številka proizvajalca 65508001
L-število L51080 92

Opis

Opis:

Široka paleta SG električnih vodov ponuja zmogljivo orodje za vsako uporabo in material. Orodja linije SG Performance dosegajo najboljše delovne rezultate z največjo stroškovno učinkovitostjo. Pferd ponuja majhne rezalne plošče za premi brusilnik v različnih dimenzijah. Univerzalne rezalne plošče so primerne za rezanje jekla, nerjavečega jekla (INOX), litega železa, aluminija in drugih materialov. Universal rezalna plošča z visoko rezalno močjo in najvišjo življenjska doba za uporaba na ravnih brusilnikih. Delavci po vsem svetu zaupajo modri barvi in izberejo tanke rezalne plošče podjetja Pferd. Serija PFERD ponuja tanke rezalne plošče v različnih izvedbah in s tem pravo rešitev za vsako uporabo – ergonomsko optimizirano, učinkovito in na najvišji ravni varnosti. Za tanke rezalne plošče znamke Pferd je značilna posebna vezivna formula. Intenzivno raziskovalno in razvojno delo ter ciljno izvajanje v najsodobnejših proizvodnih obratih zagotavljajo visoke standarde kakovosti in varnosti podjetja Pferd.

Lastnosti:

  • VRT/MIN, največ: 20100 vrt./min
  • Oblika: EHT / 41 / T1
  • Metrična širina: 1 mm
  • Ø Luknja: 10 mm
  • Brusno sredstvo: Korund A..
  • Ø Zunanja metrika: 76 mm

Prednosti:

  • Idealno za težko dostopna območja.
  • Universal rezalna plošča za številne materiale.
  • Hiter napredek pri delu zaradi dobre učinkovitosti ločevanja.
  • Najvišja ekonomska učinkovitost z najvišjim življenjska doba.

Uporaba:

  • Opravila obdelave: Rezanje profilov; rezanje listov; rezanje trdnega materiala; ustvarjanje prebojev
  • Vrste pogona: Pogon gredi za upogibanje; premi brusilnik

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • Aluminij
    • Lito železo
    • Zlitine na osnovi niklja (npr. Inconell in Hasteloy)
    • nikelj ali superzlitine na osnovi titana
    • Druge neželezne kovine
    • Plemenito jeklo (INOX)
    • Jeklo

Obseg dobave:

  • Prosimo, da naročite ustrezen držalo orodij posebej.

Opomba:

  • Upoštevajte največjo vrednost število vrtljajev rezalna plošča in držalo orodij – spodnja je odločilna.

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico