Mali rezalni disk EHT 65x2,0x10mm, ravna linija moči SG STEELOX za jeklo/neželezno jeklo

Št. art.: 4007220165737
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 50 Kosov
  • Koraki naročila: 50 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Rezalna plošča

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4007220165737
    EAN/GTIN 4007220165737
    Številka proizvajalca 65506021
    L-število L51080 117

    Opis

    Opis:

    Široka paleta SG električnih vodov ponuja zmogljivo orodje za vsako uporabo in material. Orodja linije SG Performance dosegajo najboljše delovne rezultate z največjo stroškovno učinkovitostjo. Pferd ponuja majhne rezalne plošče za premi brusilnik v različnih dimenzijah. Univerzalne rezalne plošče so primerne za rezanje jekla, nerjavečega jekla (INOX), litega železa, aluminija in drugih materialov. Universal rezalna plošča z visoko rezalno močjo in najvišjo življenjska doba za uporaba na ravnih brusilnikih.

    Lastnosti:

    • VRT/MIN, največ: 23500 vrt./min
    • Oblika: EHT / 41 / T1
    • Metrična širina: 2 mm
    • Ø Luknja: 10 mm
    • Brusno sredstvo: Korund A..
    • Ø Zunanja metrika: 65 mm

    Prednosti:

    • Idealno za težko dostopna območja.
    • Universal rezalna plošča za številne materiale.
    • Hiter napredek pri delu zaradi dobre učinkovitosti ločevanja.
    • Najvišja ekonomska učinkovitost z najvišjim življenjska doba.

    Uporaba:

    • Opravila obdelave: Rezanje profilov; rezanje listov; rezanje trdnega materiala; ustvarjanje prebojev
    • Vrste pogona: Pogon gredi za upogibanje; premi brusilnik

    Material:

    • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
      • Aluminij
      • Lito železo
      • Zlitine na osnovi niklja (npr. Inconell in Hasteloy)
      • nikelj ali superzlitine na osnovi titana
      • Druge neželezne kovine
      • Plemenito jeklo (INOX)
      • Jeklo

    Obseg dobave:

    • Prosimo, da naročite ustrezen držalo orodij posebej.

    Opomba:

    • Upoštevajte največjo vrednost število vrtljajev rezalna plošča in držalo orodij – spodnja je odločilna.

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico