Opis:
Orodja za fino brušenje Poliflex so izdelana z visoko dimenzijsko natančnostjo, odlično konsistenco kakovosti in tesnimi dimenzijskimi tolerancami. Idealne so za fino brušenje, strukturiranje in pripravo poliranja ter se zelo pogosto uporabljajo pri izdelavi orodja in plesni. Poliflex fino brusilna orodja GHR vezi so izdelana z mešanico brusnih zrn, ki je sestavljena iz plemenitega korunda in silicijevega karbida (SiC). GHR vez je tudi mehka, a stabilna elastomerna vez. Primerno za Edge uporaba. Zaradi svoje zasnove so majhni premeri še posebej primerni za delo v ozkih in težko dostopnih območjih. Idealno za fino brušenje vseh kovinskih materialov, npr. Pri izdelavi orodja in plesni, v zobozdravstvenem sektorju in v industriji nakita.
Lastnosti:
- VRT/MIN, največ: 17900 vrt./min
- VRT/MIN, možnost: 12000 vrt./min
- Oblika: leča
- Metrična širina: 4 mm
- Ø Luknja: 2 mm
- Brusno sredstvo: Korund A in silicijev karbid SK/C.
- Ø Zunanja metrika: 16 mm
- Velikost zrnja: 220
- Vezava: GHR (GHR)
Prednosti:
- Doseči lep, sijoč zaključek.
- Mehko brušenje pri višji življenjska doba.
- Doseganje dobrih površinskih lastnosti.
- Visoka učinkovitost zaradi visoke življenjska doba in visoke stopnje odstranitve.
- Maksimalno udobje pri delu zaradi natančne koncentričnosti.
Uporaba:
- Priporočila za uporabo: Odvisno od uporabe, profil z oblačilnim diamantom ali s keramičnimi stružnimi kamni pri nizki število vrtljajev. Za najboljše delovanje uporabite pri priporočeni rezalna hitrost 20–25 m/s.
- Opravila obdelave: Natančno brušenje po korakih
- Vrste pogona: Pogon gredi za upogibanje; premi brusilnik
Material:
- Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
- jeklena litina
- Zlitine na osnovi kobalta
- Kaljena, kaljena jekla nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Zlitine na osnovi niklja (npr. Inconell in Hasteloy)
- Plemenito jeklo (INOX)
- Jekleni materiali s trdoto > 54 HRC
- Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
Obseg dobave:
- Prosimo, da naročite ustrezen držalo orodij posebej.
Opomba:
- Iz varnostnih razlogov največje dovoljene vrednosti število vrtljajev nikoli ne sme biti presežena.