Orodno držalo za brusilna orodja z izvrtino Ø 1,6 mm Območje vpenjanja 1-5 mm Ø 2,35 mm

Št. art.: 4007220151570
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
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
Številka izdelka 4007220151570
EAN/GTIN 4007220151570
Številka proizvajalca 42460023
L-število L51050 1088

Opis

Izvedba:

  • Ni podatkov

Opis:

Vijaki in vpenjala za vpenjala orodja za fino brušenje in poliranje so na voljo z različnimi navoji in premeri gredi ter v različnih izvedbah. Primeren držalo orodij za POLISTAR, POLISTAR-TUBE, POLISFLEX fino brusilna kolesa in stekla.

Lastnosti:

  • Vrsta Pferd: BO 2,3/1,6 1-5
  • Razpon vpenjanja: 1 mm
  • Razpon vpenjanja do: 5 mm
  • Primerno za izvrtino ø [mm]: 1,6
  • Izvedba: Brez specifikacij
  • Ø Metrična gred: 2,34 mm
  • Ø nit: Brez specifikacije
  • Dolžina, gred: 43 mm

Prednosti:

  • Visoka stroškovna učinkovitost zaradi hitre menjave orodja.

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.