Nadomestna pila za merilnik globine tipa 4130 9x6 mm 200 mm rez 2 za ChainSharp KSSG 90

Št. art.: 4007220011218
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Pile za omejevalnike globine

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4007220011218
EAN/GTIN 4007220011218
Številka proizvajalca 11690202
L-število L51060 238

Opis

Opis:

Pferd ponuja vrsto nadomestnih datotek za različna orodja za vložitev. Poleg rezervnih datotek za skobeljnike barv in rezervnih rezil za univerzalne robne datoteke so za brusilnike motornih žag Pferd na voljo tudi datoteke za motorno žago in omejevalnik globine. Pravokotni pila z dvostransko poševnico. Primerno za brusilnik verižne žage SHARP KSSG.

Lastnosti:

  • Vrsta Pferd: 4130
  • Metrična širina: 9 mm
  • Poševnica: 2
  • Metrična dolžina: 200 mm
  • Višina: 6 mm

Prednosti:

  • Stopnja ablacije se natančno ujema z omejevalniki globine.

Uporaba:

  • Opravila obdelave: Izostri
  • Vrste pogona: Ročni vložek

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico