BRUSILO ZA VERIGE KSSG 90 Brusilnik za verižne žage Ø 4,8 mm za razmik verige .325″.

Št. art.: 4007220005439
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
    Vrsta izdelka Pila za verižno žago

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4007220005439
    EAN/GTIN 4007220005439
    Številka proizvajalca 11098090
    L-število L51060 186

    Opis

    Opis:

    Paleta izdelkov PFERD vključuje brusilnike za ročno in strojno ostrenje verig. Za brusilnike Pferd je značilna dolga življenjska doba in enostavna uporaba. Brusilniki motornih žag Pferd so idealni za ročno ostrenje verig. Ročno ostrenje je bolj ekonomično in veliko bolj nežno kot mehansko ostrenje in podaljša življenjsko dobo verige z zgodnjim ponovnim ostrenjem. Naprava za ostrenje desnega in levega rezalnega zoba se pretvori v le nekaj preprostih korakih. Brusilnik motornih žag vključuje brusilnik, klasično linijo pila za verižno žago, pila za omejevalnike globine in knjižico z ergonomskimi datotekami FH 1 KSF. Na voljo je s podrobnim navodila za uporabo v prozorni plastični vrečki za večkratno uporabo, ki ščiti pred poškodbami in kontaminacijo.

    Lastnosti:

    • Vrsta Pferd: KSSG 90
    • Razmik verige: .325
    • Kot ostrenja: 35 °
    • Primerno za Ø metriko: 4,8 mm
    • Metrična širina: 60 mm
    • Poševnica: Klasična linija
    • Razdalja omejevalnika globine: 0,65 mm
    • Metrična dolžina: 340 mm
    • Višina: 27 mm

    Prednosti:

    • Prilagodljiv uporaba na kraju samem zaradi kompaktne zasnove naprav.
    • Enostavno upravljanje in prednastavljen kot ostrenja.
    • Dolga življenjska doba z zamenljivimi datotekami.
    • Najvišja natančnost za optimalno ostrino.
    • Sočasno ostrenje rezalnega roba zoba in nastavitev omejevalnika globine.

    Uporaba:

    • Opravila obdelave: Izostri
    • Vrste pogona: Ročni vložek

    Material:

    • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
      • Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

    Obseg dobave:

    • Upoštevajte določeno razdaljo omejevalnika globine.
    • Pferd ponuja ta brusilnik motornih žag v različnih izvedbah, ki so prilagojene različnim korakom verige.

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico