Ročna naprava za razmagnetenje HD2

Št. art.: 380863 HD2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost aktivne cone 150×95 mm
Globina prodiranja 40 mm
Masa 2,2 kg
Omrežna napetost 220 V; 240 V
Omrežna frekvenca 50 Hz
Razred učinkovitosti razmagnetenja (DMC) +
Napajanje Omrežno napajanje
Vrsta izdelka Naprava za razmagnetenje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 380863 HD2
EAN/GTIN 2050001743770
Številka proizvajalca 890.70-HD2

Opis

Izvedba:

  • Lahko ohišje za enostavno rokovanje in 3-metrski kabel z vtičem.
  • Napajanje 230 V / 50 Hz, zaščita IP42, poraba moči 220 VA. Samodejni izklop pri > 50 °C. Trajanje vklopa 30 %.

Uporaba:

Za razmagnetenje površin večjih obdelovancev. Prenosna uporaba.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico