{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost aktivne cone | 105×75 mm | |
Globina prodiranja | 30 mm | |
Masa | 1,9 kg | |
Omrežna napetost | 220 V; 240 V | |
Omrežna frekvenca | 50 Hz | |
Razred učinkovitosti razmagnetenja (DMC) | + | |
Napajanje | Omrežno napajanje | |
Vrsta izdelka | Naprava za razmagnetenje |
Številka izdelka | 380863 HD1 | |
EAN/GTIN | 2050001743763 | |
Številka proizvajalca | 890.70-HD1 |