Lamelni blok (posamično, nemagneten) 6

Št. art.: 380820 6
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina 90 mm
Širina 62 mm
Višina 33 mm
Izvedba ravna
Smer polov L
Masa 0,8 kg
Vrsta izdelka Lamelni bloki

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 380820 6
EAN/GTIN 4045197311016
Številka proizvajalca 248.60-90X62X33-LE

Opis

Izvedba:

  • Kombinacija jekla in medenine.
  • Vzdolžna in prečna delitev polov. Ravni ali s prizmo.
  • Lamele so iz 1 mm medenine / 3 mm jekla, zlepljene brez vlečnih sider.
  • Lamelni bloki niso magnetni.
  • Toleranca višine ± 0,5 mm.

Uporaba:

  • Le za uporabo skupaj z magnetnimi vpenjalnimi ploščami za obdelavo obdelovancev neravnih oblik.
  • V bloke je mogoče vdelati profil poljubne oblike.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico