Lamelni blok (posamično, nemagneten) 1

Št. art.: 380820 1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina 65 mm
Širina 60 mm
Višina 40 mm
Izvedba Prizma
Smer polov prečni
Masa 0,8 kg
Vrsta izdelka Lamelni bloki

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 380820 1
EAN/GTIN 4045197310965
Številka proizvajalca 248.60-65X60X40-QP

Opis

Izvedba:

  • Kombinacija jekla in medenine.
  • Vzdolžna in prečna delitev polov. Ravni ali s prizmo.
  • Lamele so iz 1 mm medenine / 3 mm jekla, zlepljene brez vlečnih sider.
  • Lamelni bloki niso magnetni.
  • Toleranca višine ± 0,5 mm.

Uporaba:

  • Le za uporabo skupaj z magnetnimi vpenjalnimi ploščami za obdelavo obdelovancev neravnih oblik.
  • V bloke je mogoče vdelati profil poljubne oblike.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico