{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Tip | MH203S | |
Dolžina A | 100 mm | |
Širina B | 25 mm | |
Celotna višina C | 25 mm | |
Višina magnetnega polja | 6 mm | |
Obrabljivost polove plošče | 6 mm | |
Delitev polov | 4 mm | |
maksimalno odstopanje kota | 5 stopinj | |
Masa | 0,5 kg | |
Nazivna držalna sila | 180 N/cm2 | |
Vrsta izdelka | Magnetna vpenjalna plošča |
Številka izdelka | 380815 MH203S | |
EAN/GTIN | 2050001922281 | |
Številka proizvajalca | 242.01-MH203S |