Vpenjalni blok s trajnimi magneti in precizno delitvijo polov MH202

Št. art.: 380815 MH202
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Tip MH202
    Dolžina A 100 mm
    Širina B 50 mm
    Celotna višina C 50 mm
    Višina magnetnega polja 6 mm
    Obrabljivost polove plošče 14 mm
    Delitev polov 4 mm
    maksimalno odstopanje kota 5 stopinj
    Masa 1,7 kg
    Nazivna držalna sila 80 N/cm2
    Vrsta izdelka Magnetna vpenjalna plošča

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 380815 MH202
    EAN/GTIN 2050001854278
    Številka proizvajalca 242.01-MH202

    Opis

    Izvedba:

    Tri magnetne vpenjalne površine.

    Uporaba:

    Za profiliranje in obdelavo malih obdelovancev, npr. žigov.

    Opomba:

    Trajni magnet, nepreklopen.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico