{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ glave | 160 mm | |
Višina | 57 mm | |
Toleranca višine | 0 / -1 mm | |
⌀ kroga lukenj | 142 mm | |
⌀ navoja | 4×M8 | |
Višina magnetnega polja | 10 mm | |
Masa | 8 kg | |
Nazivna držalna sila | 100 N/cm2 | |
Obrabljivost polove plošče | 6 mm | |
Centrirni ⌀ | 125 mm | |
Centrirna globina | 4 mm | |
Vzporedna delitev polov | 8+3 mm | |
možna centrirna izvrtina J | 15×6 mm | |
Vrsta izdelka | Magnetna vpenjalna glava |
Številka izdelka | 380777 160 | |
EAN/GTIN | 2050001943699 | |
Številka proizvajalca | 244.11-160 |