{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ glave | 300 mm | |
Višina | 62 mm | |
Toleranca višine | 0 / -1 mm | |
⌀ kroga lukenj | 285 mm | |
⌀ navoja | 4×M8 | |
Višina magnetnega polja | 10 mm | |
Masa | 31 kg | |
Nazivna držalna sila | 150 N/cm2 | |
Obrabljivost polove plošče | 6 mm | |
Centrirni ⌀ | 250 mm | |
Centrirna globina | 4 mm | |
Vzporedna delitev polov | 12+3 mm | |
možna centrirna izvrtina J | 25×20 mm | |
Vrsta izdelka | Magnetna vpenjalna glava |
Številka izdelka | 380777 300 | |
EAN/GTIN | 2050001944429 | |
Številka proizvajalca | 244.11-300 |