{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Dolžina polove plošče | 450 mm | |
Širina | 150 mm | |
Višina | 51 mm | |
Toleranca višine | +0,5 / -2 mm | |
Višina magnetnega polja | 6 mm | |
Obrabljivost polove plošče | 8 mm | |
Masa | 30 kg | |
Nazivna držalna sila | 80 N/cm2 | |
Vrsta izdelka | Magnetna vpenjalna plošča |
Številka izdelka | 380500 450 | |
EAN/GTIN | 4045197310712 | |
Številka proizvajalca | 243.01-450X150 |