Trajno magnetna vpenjalna plošča, fina prečna delitev polov, Dolžina polove plošče: 255mm

Št. art.: 380500 255
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
36 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina polove plošče (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina polove plošče 255 mm
Širina 130 mm
Višina 49 mm
Toleranca višine +0,5 / -2 mm
Višina magnetnega polja 6 mm
Obrabljivost polove plošče 8 mm
Masa 14,5 kg
Nazivna držalna sila 80 N/cm2
Vrsta izdelka Magnetna vpenjalna plošča

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 380500 255
EAN/GTIN 4045197310682
Številka proizvajalca 243.01-255X130

Opis

Izvedba:

  • Zmogljiv sistem prijemanja z neodim-magneti.
  • Prečna delitev pola po celotni površini.
  • Enakomerna prijemalna sila po celi širini in na daljših stranicah polove plošče.
  • Lamele iz 0,5 mm medenine / 1,4 mm jekla.

Uporaba:

  • Za stroje za brušenje in erodiranje.
  • Univerzalno vpenjanje majhnih in srednje velikih obdelovancev različnih debelin (zlasti za tanke obdelovance).
  • Enakomerna sila držanja je zagotovljena po celotni širini in na vzdolžnih stranskih površinah.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico