{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Dolžina polove plošče | 400 mm | |
Širina | 200 mm | |
Višina | 56 mm | |
Toleranca višine | +0,5 / -2 mm | |
Višina magnetnega polja | 12 mm | |
Obrabljivost polove plošče | 5 mm | |
Masa | 35 kg | |
Nazivna držalna sila | 150 N/cm2 | |
Vrsta izdelka | Magnetna vpenjalna plošča |
Številka izdelka | 380100 400 | |
EAN/GTIN | 4045197310644 | |
Številka proizvajalca | 243.11-400X200 |