Trajno magnetna vpenjalna plošča, prečna delitev polov, Dolžina polove plošče: 250mm

Št. art.: 380100 250
Price per 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
29 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina polove plošče (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina polove plošče 250 mm
Širina 150 mm
Višina 56 mm
Toleranca višine +0,5 / -2 mm
Višina magnetnega polja 12 mm
Obrabljivost polove plošče 5 mm
Masa 17 kg
Nazivna držalna sila 150 N/cm2
Vrsta izdelka Magnetna vpenjalna plošča

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 380100 250
EAN/GTIN 4045197310620
Številka proizvajalca 243.11-250X150
Manufacturer SAV GmbH, Gundelfinger Straße 8, 90451 NÜRNBERG, Deutschland, www.sav.de

Opis

Izvedba:

  • Zmogljiv sistem prijemanja z neodimovimi magneti.
  • VKLOP/IZKLOP z ročico.
  • V stanju IZKLOP šibko nasprotno polje olajša odvzem obdelovanca.
  • Plošča je opremljena z vzdolžno in prečno prislonsko letvijo.
  • Lamele so iz 3 mm medenine/12 mm jekla.
  • Brez stresanja magnetnega polja, zato ni magnetiziranja orodja.

Uporaba:

  • Primerno za grobo odrezovanje, npr. grobo rezkanje.
  • Za majhne, srednje velike in velike obdelovance, tudi s hrapavo in naravno površino.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico