Vpenjalni element z ročajem 28/175

Št. art.: 377151 28/175
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ izvrtine 28 mm
Izvedba prilagodljiva
Maksimalna vpenjalna višina 300 mm
Prevesna dolžina 40−175 mm
Vrsta izdelka Spone

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 377151 28/175
EAN/GTIN 4008158036847
Številka proizvajalca TWV28-30-17K

Opis

Izvedba:

Ročaj z zaobljenimi konci.

Prednosti:

  • Namestitev na varilno mizo brez uporabe orodja.
  • Raznovrstna uporaba in brezstopenjsko nastavljanje.
  • Udobno, zanesljivo, natančno in individualno vpenjanje.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico