Vpenjalni element z ročajem 16/150

Št. art.: 377151 16/150
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
34 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ izvrtine 16 mm
Izvedba prilagodljiva
Maksimalna vpenjalna višina 200 mm
Prevesna dolžina 30−150 mm
Vrsta izdelka Spone

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 377151 16/150
EAN/GTIN 4008158038773
Številka proizvajalca TWV16-20-15K

Opis

Izvedba:

Ročaj z zaobljenimi konci.

Prednosti:

  • Namestitev na varilno mizo brez uporabe orodja.
  • Raznovrstna uporaba in brezstopenjsko nastavljanje.
  • Udobno, zanesljivo, natančno in individualno vpenjanje.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico