{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Tip | 6379 | |
Navoj | M18×200 | |
Dolžina a | 177 mm | |
Dolžina b | 125 mm | |
Vrsta izdelka | Vijak |
Številka izdelka | 375380 M18X200 | |
EAN/GTIN | 4020772081478 | |
Številka proizvajalca | 81471 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Vpenjalni vijak DIN 6379 M18X200
po ponudbi
Na zalogi
55 kosov na zalogi
9,25 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi
26,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
30 kosov na zalogi
2,47 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
25 kosov na zalogi
37,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
25 kosov na zalogi
51,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
25 kosov na zalogi
37,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi
51,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi
206,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi
248,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi
167,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi
248,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
31 kosov na zalogi
3,12 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
3,12 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število trnov | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | |||||
Navoj | M18×200 | M4 | M5 | ||||||||||
Dolžina b | 125 mm | ||||||||||||
Dolžina L | 5 mm | 6 mm | |||||||||||
Primerne za | 327401 | 327403 | 327400 | 327402 | 327401 | 327402 | 327400 | 327403 | |||||
Tip | 6379 | ||||||||||||
Vrsta izdelka | Vijak | Navojni zatiči | Navojni zatiči | Navojni zatiči | Navojni zatiči | Navojni zatiči | Navojni zatiči | Navojni zatiči | Navojni zatiči | Navojni zatiči | Navojni zatiči | Navojni zatiči | Navojni zatiči |