Vpenjalni vijak DIN 6379, Navoj M × dolžina L: M6X32

Št. art.: 375380 M6X32
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
143 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Navoj M × dolžina L Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 6379
Navoj M6×32
Dolžina a 23 mm
Dolžina b 16 mm
Vrsta izdelka Vijak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 375380 M6X32
EAN/GTIN 4020772084776
Številka proizvajalca 84772

Opis

Izvedba:

Valjan navoj.

Uporaba:

Za individualno sestavljanje T-utornih vijakov v povezavi s T-utornimi maticami art. 375315375330, matic art. 375385 – 378395 in podložk art. 375340375360.

Standard:

DIN 6379

Material:

Jeklo za poboljšanje
Razred trdnosti:
  • M6 − M12 = 10.9
  • M14 − M30 = 8.8

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Vpenjalni vijak DIN 6379, Navoj M × dolžina L: M6X32

Vpenjalni vijak DIN 6379, Navoj M × dolžina L: M6X32

po ponudbi
Na zalogi
143 kosov na zalogi
0,89 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi
26,30 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
30 kosov na zalogi
2,47 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
25 kosov na zalogi
37,60 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
25 kosov na zalogi
51,80 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
25 kosov na zalogi
37,60 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi
51,80 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi
206,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi
248,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi
167,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
21 kosov na zalogi
248,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
31 kosov na zalogi
3,12 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
3,12 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Število trnov 5 6 4 6 5 6 4 6
Navoj M6×32 M4 M5
Dolžina b 16 mm
Dolžina L 5 mm 6 mm
Primerne za 327401 327403 327400 327402 327401 327402 327400 327403
Tip 6379
Vrsta izdelka Vijak Navojni zatiči Navojni zatiči Navojni zatiči Navojni zatiči Navojni zatiči Navojni zatiči Navojni zatiči Navojni zatiči Navojni zatiči Navojni zatiči Navojni zatiči Navojni zatiči

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico