{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Tip | 6323 | |
Mera utora b1 na stroju | 12 mm | |
Mera utora b2 na pripravi | 20 mm | |
Višina H | 14 mm | |
Višina H1 | 5,5 mm | |
Dolžina | 32 mm | |
Vrsta izdelka | Utorne matice |
Številka izdelka | 375375 12/20 | |
EAN/GTIN | 4020772071837 | |
Številka proizvajalca | 71837 |