Prosta brušena utorna matica za justiranje, Mera utora b1 na stroju: 10mm

Št. art.: 375375 10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Mera utora b1 na stroju (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 6323
Mera utora b1 na stroju 10 mm
Mera utora b2 na pripravi 12 mm
Višina H 12 mm
Višina H1 3,6 mm
Dolžina 20 mm
Vrsta izdelka Utorne matice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 375375 10
EAN/GTIN 4020772071813
Številka proizvajalca 71811

Opis

Izvedba:

Precizno brušeni po obodu; zato se skrajšajo časi za uravnavanje priprav, strojnih primežev in drugih delov, ki jih je potrebno postaviti vzporedno z utori v mizi orodnega stroja. Merilna ura pri tem ni več potrebna.

Uporaba:

Po grobi poravnavi priprave utorne matice s strani potisnete v utor. Pri transportu priprave zato na spodnji strani štrleče utorne matice ne motijo in miza stroja se ne more poškodovati. Na en stroj zadoščata po 2 kosa oz. 4 kosi pri dvojnem vpenjanju.

Standard:

DIN 6323

Material:

Jeklo C 15, površinsko kaljeno.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico