Posneta utorna matica, brušena 24 mm

Št. art.: 375365 24
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Mera utora b1 na stroju (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Tip 6322A
    Mera utora b1 na stroju 24 mm
    Mera utora b2 na pripravi 20 mm
    za vijake DIN 84, DIN 912 M6×16
    Dolžina 32 mm
    Višina H 12 mm
    Vrsta izdelka Utorne matice

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 375365 24
    EAN/GTIN 4020772071622
    Številka proizvajalca 71621

    Opis

    Izvedba:

    Precizno brušeni po obodu; zato se skrajšajo časi za uravnavanje priprav, strojnih primežev in drugih delov, ki jih je potrebno postaviti vzporedno z utori v mizi orodnega stroja. Merilna ura pri tem ni več potrebna.

    Uporaba:

    Utorne matice se v paru privijejo v standardizirane, 20 mm široke usmerjevalne utore priprav. Z zamenjavo utornih matic je mogoče z eno pripravo delati na več strojih z različnimi širinami utorov.

    Material:

    Jeklo C 15, površinsko kaljeno.

    Točnost:

    Mera b = prileg h 6.

    Opomba:

    Vel. 20 glejte art. 375370.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico