Posneta utorna matica, brušena 12 mm

Št. art.: 375365 12
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
36 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Mera utora b1 na stroju (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Tip 6322A
    Mera utora b1 na stroju 12 mm
    Mera utora b2 na pripravi 20 mm
    za vijake DIN 84, DIN 912 M6×10
    Dolžina 22 mm
    Višina H 10 mm
    Vrsta izdelka Utorne matice

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 375365 12
    EAN/GTIN 4020772071561
    Številka proizvajalca 71563

    Opis

    Izvedba:

    Precizno brušeni po obodu; zato se skrajšajo časi za uravnavanje priprav, strojnih primežev in drugih delov, ki jih je potrebno postaviti vzporedno z utori v mizi orodnega stroja. Merilna ura pri tem ni več potrebna.

    Uporaba:

    Utorne matice se v paru privijejo v standardizirane, 20 mm široke usmerjevalne utore priprav. Z zamenjavo utornih matic je mogoče z eno pripravo delati na več strojih z različnimi širinami utorov.

    Material:

    Jeklo C 15, površinsko kaljeno.

    Točnost:

    Mera b = prileg h 6.

    Opomba:

    Vel. 20 glejte art. 375370.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico