Stožčasta ponvica oblika D M8

Št. art.: 375355 M8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
248 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za navoj Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 6319D
za navoj M8
⌀ izvrtine d2 9,6 mm
Zunanji ⌀ d4 17 mm
Debelina h3 3,5 mm
Vrsta izdelka Stožčaste ponvice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 375355 M8
EAN/GTIN 4020772081867
Številka proizvajalca 81869

Opis

Izvedba:

Obliki C in D sta površinsko kaljeni, oblika G je poboljšana.

Uporaba:

Pri uporabi v kompletu je možna izravnava odstopanja do 3°.
Obliko D smemo uporabiti le nad izvrtino, da podložka nalega po celem obodu.

Standard:

DIN 6319 (oblika G podobna DIN 6319).

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico