Stožčasta ponvica oblika D, za navoj: M12

Št. art.: 375355 M12
Price per 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
850 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za navoj Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 6319D
za navoj M12
⌀ izvrtine d2 14,2 mm
Zunanji ⌀ d4 24 mm
Debelina h3 5 mm
Vrsta izdelka Stožčaste ponvice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 375355 M12
EAN/GTIN 4020772081881
Številka proizvajalca 81885
Manufacturer Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Opis

Izvedba:

Obliki C in D sta površinsko kaljeni, oblika G je poboljšana.

Uporaba:

Pri uporabi v kompletu je možna izravnava odstopanja do 3°.
Obliko D smemo uporabiti le nad izvrtino, da podložka nalega po celem obodu.

Standard:

DIN 6319 (oblika G podobna DIN 6319).

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico