Vijak z rombično glavo 28X250 mm

Št. art.: 375335 28X250
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Nazivna mera T-utora×dolžina L (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 797
Romb Da
Nazivna mera T-utora 28 mm
Navoj G M24
Dolžina L 250 mm
Dolžina navoja b 150 mm
ozka širina matice a 27,7 mm
Širina matice e 44 mm
Višina k 18 mm
Vrsta izdelka Utorni vijaki

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 375335 28X250
EAN/GTIN 4020772087111
Številka proizvajalca 87114

Opis

Izvedba:

  • Kovano
  • T-glava rezkana, valjani navoj.
  • Poboljšano na razred trdote 10.9.

Uporaba:

Olajšuje uravnavanje dodatnega vpenjalnega mesta na dolgi strojni mizi. Vpenjalni vijak se od zgoraj vstavi v T-utor.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico