Vijak z rombično glavo 14X50 mm

Št. art.: 375335 14X50
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Nazivna mera T-utora×dolžina L (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Tip 797
    Romb Da
    Nazivna mera T-utora 14 mm
    Navoj G M12
    Dolžina L 50 mm
    Dolžina navoja b 35 mm
    ozka širina matice a 13,7 mm
    Širina matice e 22 mm
    Višina k 8 mm
    Vrsta izdelka Utorni vijaki

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 375335 14X50
    EAN/GTIN 4020772087296
    Številka proizvajalca 87296

    Opis

    Izvedba:

    • Kovano
    • T-glava rezkana, valjani navoj.
    • Poboljšano na razred trdote 10.9.

    Uporaba:

    Olajšuje uravnavanje dodatnega vpenjalnega mesta na dolgi strojni mizi. Vpenjalni vijak se od zgoraj vstavi v T-utor.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico