T-utorna matica z navojem 22 mm

Št. art.: 375315 22
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.858 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Nazivna mera T-utora (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 508
Nazivna mera T-utora 22 mm
Navoj M20
Višina matice 28 mm
Širina a 21,7 mm
Širina e 35 mm
Višina k 14 mm
Vrsta izdelka Utorne matice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 375315 22
EAN/GTIN 4020772080082
Številka proizvajalca 80085

Opis

Uporaba:

Za kombinacijo s stojnimi vijaki po standardu.

Standard:

DIN 508

Material:

Jeklo za poboljšanje, trdnost 10.

Opomba:

Polna obremenitev le pri vijačenju po celi dolžini navoja.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico